GUANTO FINEDEX 944-32 FISHERMAN LATEX (LATTICE) NATURALE ARANCIONE 2094432 # 8
Guanto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Honeywell:2094432-08
Rubix:999200400077900
Produttore:2094432-08
EAN:3603835705194


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklmno |
Dettagli del prodotto : GUANTO FINEDEX 944-32 FISHERMAN LATEX (LATTICE) NATURALE ARANCIONE 2094432 # 8
Guanto chimico Honeywell FineDex 944-32 Fisherman in lattice naturale arancione con fodera in poliammide. Lunghezza 300 mm, spessore 1,3 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklmno |
| Materiale principale | lattice |
| Confezione | sottobuste da 10 paia; cartoni da 100 paia |
| Colore | arancione |
| Spessore | 1,3 mm |
| Stile polsino | polsino di sicurezza ampio (elastico al polso) con protezione dell’avambraccio |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Materiale | guanto in lattice con fodera/tricotto in poliammide (rivestimento lattice e poliammide) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,32 IVA esclusa
/ Paia
€ 7,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore