GUANTO ALPHATEC 09928 SIZE 10,0 09928 # 10

Guanto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:09-928-10
Rubix:999180600103640
Produttore:9928100
GUANTO ALPHATEC 09928 SIZE 10,0 09928 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza450 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 09928 SIZE 10,0 09928 # 10


  • In environments where mechanical risks are combined with chemical exposure, the comprehensive all-round range of robust Neoprene 09-series gloves provide an optimal defence against oils, acids, caustics, alcohols and many solvents incorporating a good resistance to all mechanical hazards.
Guanto chimico heavy-duty in neoprene Ansell AlphaTec 09-928 (taglia 10) con protezione a 450 mm contro oli, acidi, caustici, alcoli e solventi.

Punti di forza

  • Smooth finish neoprene coated glove with cotton jersey liner
  • Comfortable anatomical glove shape which follows the contours of the hand at rest. Improves dexterity and reduces hand fatigue
  • Smooth finish offering excellent broad-spectrum chemical resistance, while also featuring the cotton lining that enhances puncture and snag resistance
  • Length of 450 mm for a protection up-to the elbow

Applicazioni

Foundry operations|Handling materials with sharp or rough edges|Extruding, bending and punching shapes|Processing sheets, coils, tubes |Fabricating metal parts, glass sheets|Unexpected leakages spills or other releases

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Lunghezza450 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Materiale principaleneoprene
ESDno
Confezione12 paia in una busta; 3 buste in un cartone
Colorenero
Spessore1,83 mm
Stile polsinoguanto a gambaletto (gauntlet)
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Materialerivestimento in neoprene; fodera in cotone jersey
248,28 IVA esclusa
/ 12 Paia
302,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore