GUANTI ULTRANEO 401 # 9

TECHNIC 401

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
MAPA:401-9
Rubix:999220317024493
Produttore:34401129
EAN:3245424011295
GUANTI ULTRANEO 401 # 9
Riepilogo info tecniche
Grandezza9
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicaalmnst
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI ULTRANEO 401 # 9


Guanto in neoprene e lattice naturale nero con floccatura in cotone. Polsino dritto. Lunghezza: 31 cm.

Punti di forza

Comfort della mano grazie alla floccatura in cotone. La texture del guanto consente grande destrezza. Buona presa sugli oggetti scivolosi grazie al rilievo antiscivolo.

Applicazioni

Industria meccanica/automotive: applicazione di vernici a spruzzo, produzione di batterie. Altre industrie: preparazione di colle industriali, pulizia industriale, lavori di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicaalmnst
Materiale principaleneoprene
ESDno
Colorenero
Spessore0,55 mm
Materialeneoprene/lattice naturale
Codice doganale40151900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
218,43 IVA esclusa
/ 72 Paia
266,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (2)