GUANTO 37520 # 10

Alphatec 37-520

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:37520100BP
Rubix:999251110004380
Produttore:37520100BP
EAN:10076490631656
GUANTO 37520 # 10
Riepilogo info tecniche
Grandezza10
Lunghezza345 mm
Valore di protezione chimicajkt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO 37520 # 10


Guanto con formula nitrilica, fodera con felpatura 100%
cotone. Disegno superiore di presa in rilievo, per manipolazioni
sicure. Ottima resistenza a molte sostanze chimiche a
base di oli e solventi. Flessibile, eccellente destrezza.

Punti di forza


  • Suitable for contact with food products

  • Chlorinated for better protection of products being handled

  • Easy donning and doffing

Applicazioni

Food processing & services|Preparation of Materials

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Lunghezza345 mm
Valore di protezione chimicajkt
Materiale principalenitrile
ESDno
Coloreblu
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
29,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (5)