GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 48 # 10
Guanto di protezione chimica TEGERA 48
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:48-10
Rubix:999190700017876
EAN:7392626038769


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 450 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklop |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 48 # 10
TEGERA® 48, Guanto di protezione chimica, nitrile 0,60 mm, disegno di presa a diamante, non floccato, Cat. III, extra lungo, senza lattice, per lavori a tutto tondo
Versatile glove useful from household to manufacturing.
Punti di forza
Protection against chemicals, Approved for handling foodstuffs, Extra long, Latex-free, Oil and grease resistant, Extra dense against dirt and particles, Waterproof
Applicazioni
PIM_TEAM
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 450 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklop |
| Materiale principale | nitrile |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,6 mm |
| Paese d'origine | MY |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,92 IVA esclusa
/ Paia
€ 12,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore