Riferimenti
Ansell:87-195BP 9
Rubix:999190200012770
Produttore:87195090BP

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Valore di protezione chimica | akl |
Dettagli del prodotto : ALPHATEC 87195 SIZE 9.0 (87195090BP) 87195 # 9
- Specially treated to reduce the risk of allergic reactions
- Provides outstanding sensitivity
- Excellent price/quality ratio
- Super thin and yet durable
- Compliant to EU and FDA food handling requirements
Punti di forza
- Ultra-light weight glove
- Flocked lining for best comfort
- Food compliance to both EU and FDA requirements
Applicazioni
Cleaning|All food processing applications that have food contact|Fruit and Vegetable Processing|Laboratory maintenance and clean up|Janitorial use
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Valore di protezione chimica | akl |
| Materiale principale | cotone |
| ESD | no |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 10,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore