Riferimenti
Ansell:87-118 9.5
Rubix:999190100185711
Produttore:87118100
EAN:0076490445423




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9,5 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | aklnpt |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87118 SIZE 10 87118 # 10
Elevata resistenza ai prodotti chimici a base d'acqua. Buona resistenza all'abrasione. Guanto robusto ma flessibile, ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali. 100% cotone scamosciato Elevata resistenza ai prodotti chimici a base d'acqua, buona resistenza all'abrasione. Guanto robusto ma flessibile, ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Finitura 100% cotone scamosciato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9,5 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | aklnpt |
| Materiale principale | lattice |
| Colore | nero |
| Spessore | 0,8 mm |
| Materiale | lattice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,48 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 33,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione