Riferimenti
MAPA:34492249
Rubix:999220210002743
Produttore:34492249
EAN:3245424921297


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | ajkopt |
Dettagli del prodotto : GUANTO 492 # 9
Guanto in nitrile verde su floccato di cotone. Polsino diritto.
Norme: EN388_3101X, EN ISO 374-1:2016 Tipo A_AJKOPT, EN ISO 374-5 : 2016 VIRUS
Norme: EN388_3101X, EN ISO 374-1:2016 Tipo A_AJKOPT, EN ISO 374-5 : 2016 VIRUS
MAPA chemical pro. glove Ultranitrile 492 pack of 10 green size 9
Punti di forza
Destrezza e comfort grazie alla forma anatomica e alla floccatura di qualità. Maggiore durata: eccellente resistenza meccanica (abrasione, perforazione).
Applicazioni
Industria meccanica/automobilistica: trattamento/sgrassaggio dei metalli con solventi, lavorazione di parti in presenza di olio da taglio. Enti locali (pulizie): manipolazione di sostanze chimiche aggressive. Industria edile (carpentieri / falegnami): manipolazione di adesivi a base di PVC, preparazione di rivestimenti e vernici. Industria edile (muratori / stuccatori): manipolazione di sigillanti, solventi, detergenti. Enti locali (manutenzione di aree verdi): trattamenti fitosanitari.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | ajkopt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,38 mm |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,70 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 20,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore