Riferimenti
Ansell:29-500-08
Rubix:999180600104037
Produttore:29500080
EAN:0076490495381



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | aklnpt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 29500 # 8
Ideale per l'impiego in atmosfere fredde: il neoprene conserva la sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura. Formulazione di neoprene. Protegge da una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi.
Qualità superiori di flessibilità. Contiene lattice naturale. Molto meno stancante per la mano rispetto ad altri guanti per mansioni gravose. Felpatura di lanuggine di cotone vergine. Morbido, comodo ed assorbente.
Lunghezza : 300 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No.
Norme : EN388:2016_X121A, EN ISO 374-1:2016|Type A_AKLNPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
Qualità superiori di flessibilità. Contiene lattice naturale. Molto meno stancante per la mano rispetto ad altri guanti per mansioni gravose. Felpatura di lanuggine di cotone vergine. Morbido, comodo ed assorbente.
Lunghezza : 300 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No.
Norme : EN388:2016_X121A, EN ISO 374-1:2016|Type A_AKLNPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
GUANTO NEOTOP
Punti di forza
- Ideal for use in cold conditions: neoprene maintains its superb elasticity even at low temperatures
- Flock lined in pure cotton for better comfort and perspiration absorption
- Superior flexibility. Contains natural rubber. Much less tiring to the hands than other heavy-duty gloves
Applicazioni
Agricoltura, Industria chimica, Pulizia, Manutenzione, Raffinazione - Petroli e benzine
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 116 g |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | aklnpt |
| Materiale principale | cotone |
| Confezione | 12 paia in un sacchetto: 12 sacchetti in un cartone |
| Colore | nero |
| Spessore | 0,75 mm |
| Materiale | floccatura di cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,64 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 39,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione