GUANTO 37675 # 10

AlphaTec Solvex 37-675

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:37-675-10
Rubix:999180300077271
Produttore:37675100
EAN:0076490447304
GUANTO 37675 # 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza330 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 37675 # 10


Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore. I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive. La felpatura di lanuggine di cotone della fodera, unita alla flessibilità del film di nitrile, offre un eccezionale comfort all'utilizzatore. La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
GUANTO

Punti di forza

La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
Interamente riutilizzabile, con una ineguagliabile resistenza all'abrasione.
Offre massimo comfort all'utilizzatore.
Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti (21 CFR 177.2600).
Floccatura in cotone, che riduce la sudorazione.

Applicazioni

Preparazione e lavorazione chimica.
Manipolazione di sostanze chimiche.
Pulizia.
Operazioni di pulizia.
Rifornimento di benzine, fluidi e diesel.
Manutenzione di impianti e macchinari.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Lunghezza330 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Materiale principalecotone
ESDno
Coloreverde
Spessore0,38 mm
Materialefloccaggio di cotone / nitrile
€ 26,28 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 32,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza