GUANTI 60557.08

Uvex rubiflex S XG35B

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Uvex:XG35B-8
Rubix:999250617006036
Produttore:70000928
EAN:4048612024843
GUANTI 60557.08
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Lunghezza35 mm
Valore di protezione chimicajknopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI 60557.08


Nuovo guanto protettivo, contro le sostanze chimiche, con l'innovativa tecnologia Xtra Grip che combina protezione e aderenza con un comfort eccezionale. Oltre al comfort che offrono, i guanti protettivi a maglia contro le sostanze chimiche sono una buona protezione contro i rischi meccanici.

Punti di forza

Ottima sensibilità tattile in ambienti asciutti e umidi. Eccezionale longevità grazie al triplo rivestimento. Forma ergonomica. Molto flessibile. Molto leggero. Etichetta Öeko-Tex®. Fodera in cotone a buon assorbimento.

Applicazioni

Industria chimica. Settore automobilistico. Officine di verniciatura. Laboratori.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Lunghezza35 mm
Valore di protezione chimicajknopt
Materiale principalecotone
Colorenero
Spessore0,4 mm
Materialecotone interlock
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza: 8

selezionare le varianti (4)