GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37695 SIZE 9,0 37695 # 9
AlphaTec® Solvex 37-695
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:37-695-9
Rubix:999180400102363
Produttore:37695090
EAN:0076490457273





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 380 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklpt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37695 SIZE 9,0 37695 # 9
- Mescola di nitrile ad alte prestazioni, che offre un'eccezionale combinazione di resistenza chimica e di forza per risultati ottimali in ambienti di lavoro umidi o asciutti
- L'elevata protezione da strappi e abrasioni rispetto ai guanti in gomma o in neoprene
- L'elevata flessibilità, il comfort e la destrezza .Il guanto offre una protezione da strappi, perforazioni e abrasioni di gran lunga superiore rispetto ai guanti in gomma o neoprene
- Alti livelli di flessibilità, comfort e destrezza
- Adatto per applicazioni di pulizia pesanti
High-comfort, chemical resistant, 0.425 mm glove for a wide range of applications.
Punti di forza
- Cotton flocking, reducing sweat for the wearer
- Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance
- Provides superb comfort for the wearer
- Reversed lozenge finish further enhancing levels of grip
Applicazioni
Delivery of parts to production line|Welding|All food processing applications that have food contact|Forging operations|General pumping work|Handling incoming goods|Filling, blending and charging of raw materials|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Testing|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Painting or cleaning tools or robots
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 380 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklpt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | sì |
| Confezione | 12 paia/polisacco, 6 polisacchi/cartone |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,46 mm |
| Materiale | cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,80 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 24,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore