GUANTI ULTRANITRIL 480 # 10
Guanto protettivo chimico Ultranitrile 480 verde
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MAPA:480-10
Rubix:999220317024530
Produttore:34480130
EAN:3245424801209


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 460 mm |
| Valore di protezione chimica | ajkopt |
Dettagli del prodotto : GUANTI ULTRANITRIL 480 # 10
Protezione chimica estremamente lunga, materiale: Nitrile, interno: clorinato, esterno: palmo con profilo, lunghezza: 55 cm, spessore materiale: 0,55 mm, EN 388: 4102 cat. 3, EN 374: AJKL, VE: 1/12
MAPA guanto chimico pro. Ultranitrile 480 verde taglia 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 460 mm |
| Valore di protezione chimica | ajkopt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,55 mm |
| Materiale | nitrile |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,31 IVA esclusa
/ Paia
€ 7,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore