GUANTO 39122 # 7

AlphaTec 39-122

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:39-122-07
Rubix:999180600104151
Produttore:39122070
EAN:0076490497675
GUANTO 39122 # 7
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 39122 # 7


Il guanto Ansell AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) per applicazioni industriali offre un'eccellente protezione, sia chimica sia meccanica, in una vasta gamma di ambienti di lavoro. Questo guanto molto robusto offre il massimo comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente adatto per impieghi prolungati. Le qualità superiori di destrezza e gli elevati livelli di presa, sia su oggetti asciutti che bagnati, contribuiscono a garantire la sicurezza dell'utilizzatore e, di conseguenza, la produttività. AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) è la scelta ideale quando occorre un guanto ruvido dotato di resistenza alle sostanze chimiche.
GUANTO SOL-KNIT

Punti di forza

Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti.
Le dita curve e preflesse e il pollice arcuato riducono l'affaticamento della mano per un maggior comfort.
Guanto ruvido di protezione chimica.
Le qualità superiori di destrezza e gli elevati livelli di presa, sia su oggetti asciutti che bagnati, contribuiscono a garantire la sicurezza dell'utilizzatore e, di conseguenza, la produttività.

Applicazioni

Cambio olio, fluidi e filtri.
Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari.
Applicazione della finitura a prodotti e materiali.
Regolazione di componenti di parti e pannelli.
Supporto e manutenzione della linea di produzione.
Riparazione e manutenzione attrezzature.
Montaggio e smontaggio attrezzature.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso96 g
Grandezza7
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkt
Materiale principalecotone
Coloreverde
Materialecotone interlock / nitrile
65,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
80,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza