Riferimenti
Ansell:79-700-8
Rubix:999180600104534
Produttore:79700080
EAN:0076490490539

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | jkt |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 79700 SIZE 8,0 79700 # 8
Guanto riutilizzabile in nitrile, impermeabile e resistente agli agenti chimici. Il guanto Virtex™ è stato appositamente progettato per offrire il massimo comfort e flessibilità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici.
Il Virtex™ è il primo guanto Ansell a incorporare l'innovativa Aquadri™ - Ansell Moisture management Technology™, per la quale è stata presentata una domanda di brevetto. Aquadri™ conferisce a questo guanto riutilizzabile un'elevata capacità di assorbimento del sudore, consentendo agli utenti di lavorare per lunghi periodi senza avere le mani sudate.
I guanti con tecnologia Aquadri™ producono pelucchi in misura significativamente inferiore (tasso ridotto fino al 50%) rispetto ai normali guanti in cotone scamosciato. In questo modo non solo si beneficia di un maggiore comfort, ma si ottimizza anche il costo di utilizzo.
Il Virtex™ è il primo guanto Ansell a incorporare l'innovativa Aquadri™ - Ansell Moisture management Technology™, per la quale è stata presentata una domanda di brevetto. Aquadri™ conferisce a questo guanto riutilizzabile un'elevata capacità di assorbimento del sudore, consentendo agli utenti di lavorare per lunghi periodi senza avere le mani sudate.
I guanti con tecnologia Aquadri™ producono pelucchi in misura significativamente inferiore (tasso ridotto fino al 50%) rispetto ai normali guanti in cotone scamosciato. In questo modo non solo si beneficia di un maggiore comfort, ma si ottimizza anche il costo di utilizzo.
All day comfort in a lightweight glove.
Punti di forza
- AQUADRI™ - Ansell Moisture Management Technology. This technology gives this reusable, handed glove excellent moisture absorption capabilities and keeps users hands drier for a longer period of time
- Food approved
- Light duty glove for good dexterity and flexibility
Applicazioni
Engine transmission and repair|Painting or cleaning tools or robots|All food processing applications that have food contact|Light assembly tasks|Handling dry, wet or oily large objects|Oil, fluids and filter change
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | jkt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | blu |
| Spessore | 0,22 mm |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Materiale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,64 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 21,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore