Riferimenti
Ansell:87-195BP 8
Rubix:999190200012769
Produttore:87195080BP

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Valore di protezione chimica | akl |
Dettagli del prodotto : ALPHATEC 87195 SIZE 8.0 (87195080BP) 87195 # 8
- Trattato appositamente per ridurre il rischio di reazioni allergiche
- Offre una sensibilità eccezionale
- Rapporto prezzo/qualità eccellente
- Sottilissimo ma comunque resistente
- Conforme ai requisiti UE e FDA per la manipolazione degli alimenti
Punti di forza
- Guanto ultraleggero
- Fodera floccata per il massimo comfort
- Conformità alimentare ai requisiti sia UE che FDA
Applicazioni
Pulizia|Tutte le applicazioni di trasformazione alimentare che prevedono il contatto con gli alimenti|Lavorazione di frutta e verdura|Manutenzione e pulizia di laboratorio|Uso per servizi di pulizia
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Valore di protezione chimica | akl |
| Materiale principale | cotone |
| ESD | no |
| Colore | blu |
| Materiale | floccatura in cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 10,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore