GUANTI DOPPIO RIV. SCHIUMA DI NITRILE 18 AGHI COLORE VERDE TG.7 MAZZETTA DA 6 PAIA 4121X 880427 G-NIT MAX CHEM
Guanti g-nit max chem
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:880427
Rubix:999190400155999
EAN:3660338338342


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | akl |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTI DOPPIO RIV. SCHIUMA DI NITRILE 18 AGHI COLORE VERDE TG.7 MAZZETTA DA 6 PAIA 4121X 880427 G-NIT MAX CHEM
Guanti in nitrile su supporto in poliammide. Calibro 18. Rivestimento in nitrile su tutto il guanto, doppio rivestimento in schiuma di nitrile per garantire una presa ottimale in ambiente oleoso. Lunghezza 30 cm.Sacchetto da 6 paia/Scatolone da 72 paia.APPLICAZIONIManipolazione di prodotti chimici, vernici, inchiostri e colle. Manipolazione di oggetti grassi e oleosi.PUNTI DI FORZAOttima destrezza e sensibilità tattile.
GUANTO MANUTENZIONE GENERALE
Punti di forza
• Very good dexterity and tactile sensitivity
Applicazioni
• Handling of chemical products, paints, inks and adhesives
• Handling of greasy and oily objects
• Handling of greasy and oily objects
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | akl |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | nero |
| Materiale | nitrile su supporto in poliammide |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,00 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 39,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore