GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 8162 8162 # 10
Guanti da lavoro versatili 8162 TEGERA®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:8162-10
Rubix:999230522043665
EAN:7340118400921


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Valore di protezione chimica | aklpt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 8162 8162 # 10
Guanti da lavoro versatili 8162 TEGERA®
Punti di forza
Resiste al calore da contatto fino a 250°C, Approvato per la manipolazione di alimenti, Dita precurvate, Repellente all'acqua e agli oli, Impermeabile
Applicazioni
Pesca, Lavori nell'industria della pesca, Manipolazione degli alimenti, Lavori a caldo, Lavori marittimi
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Valore di protezione chimica | aklpt |
| Materiale principale | cotone |
| Confezione | 72 confezioni |
| Colore | blu |
| Spessore | 1,3 mm |
| Materiale | cotone, interlock (fodera);lattice (rivestimento) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,19 IVA esclusa
/ Paia
€ 7,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione