GUANTO EDGE 14663 SIZE 9,0 14663 # 9

Bordo 14663

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:14-663-9
Rubix:999230317017830
Produttore:14-663-9
EAN:0076490030445
GUANTO EDGE 14663  SIZE 9,0 14663 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Lunghezza360 mm
Valore di protezione chimicatype c
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 14663 SIZE 9,0 14663 # 9


  • I lavoratori esposti a olio, grasso, acidi, sostanze caustiche e alcool hanno bisogno di una protezione affidabile per mantenere le mani al sicuro.
  • La finitura ruvida protegge dalle abrasioni e offre una presa eccellente, anche in condizioni di bagnato e olio.
  • La flessibilità e il comfort dei guanti EDGE riducono l'affaticamento delle mani e migliorano l'efficienza dei lavoratori.
Guanto di alta qualità con rivestimento in PVC oleorepellente certificato CE.

Punti di forza

  • La gamma EDGE offre una maggiore flessibilità rispetto ad altri modelli della sua categoria.
  • Il guanto in PVC per la protezione chimica altamente conveniente
  • Combina un'eccellente protezione contro diversi prodotti chimici con la resistenza meccanica
  • Finitura antiscivolo su palmo, dita e dorso della mano, per una migliore presa su oggetti bagnati
  • Protegge anche dagli agenti biologici

Applicazioni

Trattamento e preparazione di prodotti chimici|Manipolazione di oggetti secchi, bagnati o oleosi di grandi dimensioni|Manutenzione di impianti e macchine

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Lunghezza360 mm
Valore di protezione chimicatype c
Materiale principalepvc
Colorenero
36,84 IVA esclusa
/ 12 Paia
44,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza