Riferimenti
Ansell:62-401 11
Rubix:999180600104344
Produttore:62401110
EAN:3252449018215




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | aklmpt |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 62401 SIZE 11,0 62401 # 11
- Comodo per un uso intensivo.
- Molto flessibile.
- Rivestimento a prova di liquidi.
- Non utilizzare in combinazione con oggetti appuntiti.
- Non utilizzare durante l'utilizzo di macchinari rotanti.
- AQL 1.5
An excellent glove providing maximum comfort, with a natural rubber coating on a 100% cotton liner.
Punti di forza
- Heavy duty glove
- Wrinkle finish for excellent wet & dry grip
- Ergonomically styled fit providing maximum comfort
- Cotton liner provide excellent thermal insulation (hot 250°C/482°F or cold -20°C/-4°F) conditions
- Compliant with FDA food handling requirements
Applicazioni
Glass repair and replacement|Deboning|Steaming, frying and roasting
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | aklmpt |
| Materiale principale | cotone |
| Colore | blu |
| Spessore | 2,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,04 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 46,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione