GUANTI JERSETTE 301 # 8

Guanto lattice Jersette 301

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MAPA:34301168
Rubix:999180400086100
Produttore:34301168
EAN:3245423013184
GUANTI JERSETTE 301 # 8
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicakpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI JERSETTE 301 # 8


Ottimo comfort e impermeabilità perfetta per lavori di lunga durata.Grande maneggevolezza: forma anatomica e comfort eccellente del supporto tessile (nessuna cucitura sulla superficie di lavoro). Ottima resistenza allo strappo. Buona resistenza a numerosi acidi diluiti e basi. Norma : EN388_2131X, EN374 type B KPT
GUANTI JERSETTE
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicakpt
Materiale principalelattice
ESDno
Coloreblu
Spessore1,15 mm
Materialelattice naturale
Codice doganale61161020
18,17 IVA esclusa
/ 5 Paia
22,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

Lunghezza