GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 186 CHEMFORCE 186 # 8

Guanti di protezione chimica 186 TEGERA®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tegera:186-8
Rubix:999190700016826
EAN:7392626035058
GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 186 CHEMFORCE 186 # 8
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkl
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 186 CHEMFORCE 186 # 8


Guanti di protezione chimica 186 TEGERA®
Guanto versatile resistente ai prodotti chimici in nitrile sottile.

Punti di forza

Protezione contro i prodotti chimici, Omologato per la manipolazione di alimenti, Senza ftalati, Senza lattice, Resistente a oli e grassi, Impermeabile

Applicazioni

PIM_TEAM

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkl
Materiale principalenitrile
Coloreverde
Spessore0,38 mm
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,87 IVA esclusa
/ Paia
3,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)