Riferimenti
Ansell:37-310 10
Rubix:999230317017856
Produttore:37310100
EAN:0076490437480

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | jkt |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 37310 SIZE 10,0 37310 # 10
- Lo spessore di 8mil/0,2mm consente destrezza e tattilità senza perdita di durata.
- NBR che offre protezione contro acidi leggeri, grassi, oli e liquidi.
- Questi guanti per la lavorazione degli alimenti offrono una vestibilità ingegnerizzata per consentire un equilibrio ottimale tra vestibilità e flessibilità, sia da soli che come guanto sovrapposto.
- La formulazione priva di lattice di questi guanti per la lavorazione della carne non presenta rischi di allergie di tipo 1
- Il polsino lungo si estende fino all'avambraccio
These food-processing gloves offer all-day comfort at an exceptional value.
Punti di forza
- 100% latex free Colore blu
- Non chiuso: per evitare il rischio di contaminazione degli alimenti
- Approvato per gli alimenti
Applicazioni
Lavorazione dei prodotti lattiero-caseari|Trasformazione di frutta e verdura|Pasti pronti|Uso igienico|Pulizia
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | jkt |
| Materiale principale | nitrile |
| Colore | blu |
| Spessore | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,52 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 10,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione