Riferimenti
MAPA:405-7
Rubix:999211217043298
Produttore:34405137
EAN:3245424051277


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 330 mm |
| Valore di protezione chimica | kmt |
Dettagli del prodotto : GUANTO 405 # 7
Comfort e assorbimento della traspirazione grazie alla floccatura interna in cotone. Sensibilità tattile grazie alla finezza del guanto. Buona presa grazie alla finitura zigrinata
GUANTI ALTO
Punti di forza
Touch sensitivity thanks to the fineness of the glove. Comfort and absorption of perspiration thanks to cotton flocking. Good grip thanks to the non-slip relief.
Applicazioni
Mechanical/automotive industry: application of spray paint. Other industries: industrial cleaning, maintenance work. Aeronautics: work with composite materials (resins).
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 330 mm |
| Valore di protezione chimica | kmt |
| Materiale principale | neoprene |
| ESD | no |
| Colore | giallo |
| Spessore | 0,7 mm |
| Materiale | neoprene e lattice naturale |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,53 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 15,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore