GUANTO ALPHATEC 62401 SIZE 8,0 62401 # 8

AlphaTec 62401

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:62-401-8
Rubix:999180600104346
Produttore:62401080
EAN:3252449018222
GUANTO ALPHATEC 62401 SIZE 8,0 62401 # 8

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 62401 SIZE 8,0 62401 # 8


  • Comodo per un uso intensivo.
  • Molto flessibile.
  • Rivestimento a prova di liquidi.
  • Non utilizzare in combinazione con oggetti appuntiti.
  • Non utilizzare durante l'utilizzo di macchinari rotanti.
  • AQL 1.5
An excellent glove providing maximum comfort, with a natural rubber coating on a 100% cotton liner.

Punti di forza

  • Heavy duty glove
  • Wrinkle finish for excellent wet & dry grip
  • Ergonomically styled fit providing maximum  comfort
  • Cotton liner provide excellent thermal insulation (hot 250°C/482°F or cold -20°C/-4°F) conditions
  • Compliant with FDA food handling requirements

Applicazioni

Glass repair and replacement|Deboning|Steaming, frying and roasting

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Materiale principalecotone
Coloreblu
Spessore2,2 mm
€ 38,04 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 46,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza