Riferimenti
Ansell:37-185 08
Rubix:999180600104073
Produttore:37185080
EAN:10076490495333

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 455 mm |
| Valore di protezione chimica | agjklpt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 37185 # 8
Il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore. I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.
La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di impurità provenienti dall'esterno. La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
Lunghezza : 455 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : Si.
Norme : EN388:2016_4102X, EN ISO 374-1:2016|Type A_AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di impurità provenienti dall'esterno. La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
Lunghezza : 455 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : Si.
Norme : EN388:2016_4102X, EN ISO 374-1:2016|Type A_AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
High-comfort, chemical resistant glove for a wide range of applications,covering to the top of the elbow.
Punti di forza
- No inner cotton flocking, reducing risk of lint contamination and making it ideal for production areas sensitive to the introduction of external impurities
- Sandpatch finish giving the glove a smooth surface that decreases indirect costs, thanks to fewer rejects of fragile parts
- Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance
- Provides superb comfort for the wearer
- Complies with FDA food handling requirements (21 CFR 177.2600).
Applicazioni
Prodotti chimici per l'agricoltura, Preparazione e lavorazione chimica, Industria metallurgica Settore della stampa, Raffinazione - Petroli e benzine
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Lunghezza | 455 mm |
| Valore di protezione chimica | agjklpt |
| Materiale principale | nitrile |
| Confezione | 1 paio in un sacchetto: 12 sacchetti in un cartone |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,56 mm |
| Materiale | senza floccatura di cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,64 IVA esclusa
/ Paia
€ 6,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore