GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 8160 CHEMFORCE 8160 # 9

Chemical protection glove TEGERA 8160

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:8160-9
Rubix:999190700018635
EAN:7392626007567
GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 8160 CHEMFORCE 8160 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Lunghezza300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 8160 CHEMFORCE 8160 # 9


A soft, comfortable, and heat resistant (up to 250⁰ C/482⁰ F) 0,5 mm/19,6 mil natural latex glove with perfect grip thanks to a foam pattern. Suitable for work in areas where there is a risk of contact heat injuries. Flexible chemical protection glove for allround work.
A soft, comfortable, and heat resistant (up to 250⁰ C/482⁰ F) natural latex glove with perfect grip.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 250°C,Waterproof

Applicazioni

Agricultural work,Building and construction,Cleaning,Concrete work,Decontamination,Hot work,Marine work,Paint spraying work,Painting,Paper industry work,Petro-chemical work,Sanitation,Wood industry work

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Lunghezza300 mm
Colorenero
Spessore1,1 mm
Paese d'origineLK
69,60 IVA esclusa
/ 12 Paia
84,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione