11819 # 7

AlphaTec 58128

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:58-128-10
Rubix:999180600104287
Produttore:58128100
EAN:0076490464424
11819 # 7
Riepilogo info tecniche
Grandezza10
Lunghezza280 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 11819 # 7


  • ERGOFORM aiuta a sostenere la salute muscolo-scheletrica durante le attività ripetitive e migliora le prestazioni dei lavoratori
  • Certificazione Ergonomia degli Stati Uniti
  • L'esclusiva "Thin Nitrile Technology" produce una barriera sottile, offrendo al contempo una protezione superiore da oli e altri fluidi irritanti
  • TecnologiaANSELL GRIP™ per la manipolazione di parti bagnate o oleose, che offre maggiore destrezza, presa e comfort
Enhanced Dexterity with Light Duty Chemical Protection and ANSELL GRIP Technology™.

Punti di forza

  • The first ergonomically certified chemical glove
  • Provides quantifiable ergonomic benefits to the wearer
  • Delivers high-performance musculoskeletal support
  • Conforms to the shape of the wearer’s hand enabling natural movement
  • Maximizes worker productivity by minimizing hand fatigue and discomfort
  • Reduces the risk of ergonomic injury caused by prolonged or repetitive manual tasks

Applicazioni

Body painting including surface inspection|Applying sealers, touching up|Press injection molding|Equipment repair & maintenance|Assembling and mounting components|Painting or cleaning tools or robots|Final assembly|Metalwork, glass processing |Assembly & inspection of components|Warehousing of raw materials|Testing

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Lunghezza280 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Materiale principalenylon
Coloreverde
Spessore0,175 mm
Codice doganale61161080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
48,00 IVA esclusa
/ 12 Paia
58,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (3)