GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 7363 CHEMFORCE 7363 # 9

Guanto di protezione chimica TEGERA 7363

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:7363-9
Rubix:999200909003224
EAN:7340118326511
GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 7363 CHEMFORCE 7363 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Lunghezza340 mm
Valore di protezione chimicaajkmnopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 7363 CHEMFORCE 7363 # 9


TEGERA® 7363, Guanto di protezione chimica, completamente foderato, nitrile 0,3* mm, completamente immerso, Tecnologia CRF®, filo di fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex, 18 gg, finitura sabbiosa, Cat. III, resistente all'olio e al grasso, per lavori a tutto campo
Chemical, heat and cut protection glove with non-slip finish for extra grip.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Phthalate-free, Latex-free, Oil and grease resistant, Waterproof

Applicazioni

Building and construction, Chemical technology work, Chemical work, Construction, Glass industry work, Hot work, Machine operating, Metalwork, Paper industry work, Petro-chemical work, Wood industry work

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Lunghezza340 mm
Valore di protezione chimicaajkmnopt
Materiale principalenitrile
Coloreverde
Spessore0,3 mm
€ 13,62 IVA esclusa
/ Paia
€ 16,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza