Riferimenti
MAPA:34301160
Rubix:999180400086099
Produttore:34301160
EAN:3245423013108


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 330 mm |
| Valore di protezione chimica | kpt |
Dettagli del prodotto : GUANTI JERSETTE 301 # 10
Ottimo comfort e impermeabilità perfetta per lavori di lunga durata.Grande maneggevolezza: forma anatomica e comfort eccellente del supporto tessile (nessuna cucitura sulla superficie di lavoro). Ottima resistenza allo strappo. Buona resistenza a numerosi acidi diluiti e basi. Norma : EN388_2131X, EN374 type B KPT
GUANTI JERSETTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 330 mm |
| Valore di protezione chimica | kpt |
| Materiale principale | lattice |
| ESD | no |
| Colore | blu |
| Spessore | 1,15 mm |
| Codice doganale | 61161020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,17 IVA esclusa
/ 5 Paia
€ 22,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione