Riferimenti
Ansell:58-201-11
Rubix:999240606000888
Produttore:58201110

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 330 mm |
| Valore di protezione chimica | jklopt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 58201 # 11
Presa migliorata: i guanti chimici AlphaTec 58-201 sono dotati della tecnologia Ansell Grip, che garantisce una presa più forte e sicura in ambienti umidi e oleosi.
Difese rafforzate: Questi guanti resistenti al freddo e al calore sono progettati per mantenere le mani al sicuro a temperature che vanno da -40˚C (-40˚F) a 250˚C (482˚F), garantendo al contempo una protezione chimica.
Comfort elevato: Grazie alla loro fodera acrilica, i guanti di sicurezza verdi AlphaTec 58-201 offrono calore negli ambienti freddi e ritardano il trasferimento di calore nelle applicazioni a contatto con il calore.
Protezione aggiuntiva: Questi guanti rivestiti in nitrile garantiscono una resistenza chimica superiore, rendendoli ideali per diverse applicazioni e ambienti.
Difese rafforzate: Questi guanti resistenti al freddo e al calore sono progettati per mantenere le mani al sicuro a temperature che vanno da -40˚C (-40˚F) a 250˚C (482˚F), garantendo al contempo una protezione chimica.
Comfort elevato: Grazie alla loro fodera acrilica, i guanti di sicurezza verdi AlphaTec 58-201 offrono calore negli ambienti freddi e ritardano il trasferimento di calore nelle applicazioni a contatto con il calore.
Protezione aggiuntiva: Questi guanti rivestiti in nitrile garantiscono una resistenza chimica superiore, rendendoli ideali per diverse applicazioni e ambienti.
Punti di forza
- Seamless acrylic fleece inner lining for warmth.
- AnsellGrip technology for better grip in wet and oily conditions.
- Designed to protect in temperatures ranging from -40°C to 250°C
- Keeps hands warm in cold weather and protects against contact heat.
- Nitirle chemical barrier offers protection against a wide range of chemicals.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 330 mm |
| Valore di protezione chimica | jklopt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | verde |
| Spessore | 1,27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,30 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 88,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore