GUANTO ALPHATEC 58270 SIZE 10,0 58270 # 10
Glove AlphaTec® 58-270
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:58-270-10
Rubix:999180600104292
Produttore:58270100
EAN:0076490462901

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | jklopt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 58270 SIZE 10,0 58270 # 10
AlphaTec® 58-270 è progettato per applicazioni chimiche da leggere a medie. AlphaTec® 58-270 presenta la presa più avanzata del settore con miglioramento di comfort e destrezza. La finitura sottile di nitrile doppio spessore e la fodera di nylon 15 aghi senza cuciture offrono all'utilizzatore tattilità e flessibilità eccellenti. Inoltre, la leggerezza del guanto garantisce un comfort migliore di qualsiasi guanto resistente alle sostanze chimiche. Facile da calzare e sfilare, AlphaTec® 58-270 trattiene un calore minimo, riducendo il sudore rispetto ad altri guanti chimici.
In presenza di sostanze chimiche, olio e grasso, il guanto AlphaTec® offre la migliore presa del settore, grazie alla Ansell GripTechnology™. AlphaTec® 58-270 è un guanto impermeabile. La forma della manichetta di sicurezza è progettata per prevenire gli strappi e evitare irritazioni alle mani nude. Gli utilizzatori mantengono le mani pulite e la pelle protetta da contatti nocivi con oli, sostanze chimiche e altri liquidi.
Lunghezza : 300 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN388:2016_3121A, EN ISO 374-1:2016|Type A_JKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
In presenza di sostanze chimiche, olio e grasso, il guanto AlphaTec® offre la migliore presa del settore, grazie alla Ansell GripTechnology™. AlphaTec® 58-270 è un guanto impermeabile. La forma della manichetta di sicurezza è progettata per prevenire gli strappi e evitare irritazioni alle mani nude. Gli utilizzatori mantengono le mani pulite e la pelle protetta da contatti nocivi con oli, sostanze chimiche e altri liquidi.
Lunghezza : 300 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN388:2016_3121A, EN ISO 374-1:2016|Type A_JKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
Chemical resistance glove with industry-leading grip and superior dexterity.
Punti di forza
- AlphaTec 58-270 provides the best grip thanks to the ANSELL GRIP™ technology.
- Easy to don and remove ,the glove retains minimal heat, reduces perspiration compared to other chemical gloves resulting also in reduced hands fatigue.
- Workers keep their hands clean and their skin protected from harmful contact with oils, chemicals and various liquids due to the thin double-wall Nitrile shell and 15-gauge seamless nylon liner.
- The safety cuff shape is designed to ensure easy donning and removal, preventing snagging and avoiding itching on bare hands.
- The nylon liner inside retains minimal heat, resulting in reduced perspiration.
- Also available in vend pack.
Applicazioni
Manipolazione di sostanze chimiche, Maneggio di oggetti e materiali leggermente oleati o lubrificati all'esterno, Operazioni leggere di assemblaggio in presenza di sostanze chimiche, Manutenzione, Raffinazione - Petroli e benzine
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | jklopt |
| Materiale principale | nitrile |
| Confezione | 12 paia in un sacchetto: 12 sacchetti in un cartone |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,175 mm |
| Materiale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 81,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore