GUANTO ALPHATEC 37520 SIZE 9,5 37520 # 9,5

AlphaTec 37-520

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:37-520-9.5
Rubix:999180600104113
Produttore:37520095
EAN:0076490442194
GUANTO ALPHATEC 37520 SIZE 9,5 37520 # 9,5
Riepilogo info tecniche
Grandezza9,5
Lunghezza345 mm
Valore di protezione chimicajkl
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 37520 SIZE 9,5 37520 # 9,5


Guanto con formula nitrilica, fodera con felpatura 100% cotone. Disegno superiore di presa in rilievo, per manipolazioni sicure. Ottima resistenza a molte sostanze chimiche a base di oli e solventi. Flessibile, eccellente destrezza.
High comfort combined with good chemical and mechanical protection.

Punti di forza

Idoneo al contatto con i prodotti alimentari.
Clorurato, per una protezione migliore dei prodotti durante la loro manipolazione.
Facili da calzare e da sfilare.

Applicazioni

Trasformazione alimentare.
Chimica.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9,5
Lunghezza345 mm
Valore di protezione chimicajkl
Materiale principalenitrile
ESDno
Coloreblu
Spessore0,35 mm
Materialenitrile
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
29,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (5)