Riferimenti
Ansell:39-122-08
Rubix:999180600104152
Produttore:39122080
EAN:0076490497668




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | jkt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 39122 # 8
Il guanto Ansell AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) per applicazioni industriali offre un'eccellente protezione, sia chimica sia meccanica, in una vasta gamma di ambienti di lavoro. Questo guanto molto robusto offre il massimo comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente adatto per impieghi prolungati. Le qualità superiori di destrezza e gli elevati livelli di presa, sia su oggetti asciutti che bagnati, contribuiscono a garantire la sicurezza dell'utilizzatore e, di conseguenza, la produttività. AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) è la scelta ideale quando occorre un guanto ruvido dotato di resistenza alle sostanze chimiche.
GUANTO SOL-KNIT
Punti di forza
Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti.Le dita curve e preflesse e il pollice arcuato riducono l'affaticamento della mano per un maggior comfort.Guanto ruvido di protezione chimica.Le qualità superiori di destrezza e gli elevati livelli di presa, sia su oggetti asciutti che bagnati, contribuiscono a garantire la sicurezza dell'utilizzatore e, di conseguenza, la produttività.
Applicazioni
Cambio olio, fluidi e filtri.Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari.Applicazione della finitura a prodotti e materiali.Regolazione di componenti di parti e pannelli.Supporto e manutenzione della linea di produzione.Riparazione e manutenzione attrezzature.Montaggio e smontaggio attrezzature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 102 g |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | jkt |
| Materiale principale | cotone |
| Colore | verde |
| Materiale | cotone interlock / nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 80,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore