GUANTI ADVANTECH 517 # 8

AdvanTech 517

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
MAPA:517-8
Rubix:999220317024571
Produttore:34517318
EAN:3245425173183
GUANTI ADVANTECH 517 # 8
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Lunghezza360 mm
Valore di protezione chimicakst
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI ADVANTECH 517 # 8


Guanto in lattice naturale, neoprene e nitrile non pigmentato. Polsino dritto. Lunghezza: 36 cm.
Norme: EN388_1110X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_KST, EN ISO 374-5: 2016

Punti di forza

Eccellente resistenza e elevata protezione contro un ampio numero di prodotti chimici, come miscele e acidi: formulazione esclusiva di Trionic a base di una miscela di lattice naturale, neoprene e nitrile. Processo di produzione che garantisce il controllo di un livello molto basso di contaminanti: livello di particolato, residui non volatili, estraibili => classe di compatibilità ISO 5 (Class M3.5).

Applicazioni

Ambienti controllati: Protezione del prodotto manipolato e dell'operatore.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Lunghezza360 mm
Valore di protezione chimicakst
Materiale principalelattice
ESDno
Spessore0,5 mm
Codice doganale40151900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
37,51 IVA esclusa
/ 12 Paia
45,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (3)