Riferimenti
MAPA:260-9
Rubix:999220317024389
Produttore:34260419
EAN:3245422604192


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | aklmpt |
Dettagli del prodotto : GUANTI ALTO 260 # 9
Buona combinazione di destrezza e protezione chimica per lunghi tempi di utilizzo, Materiale: lattice naturale, Interno: velourizzato, Esterno: palmo con profilo clorinato, Lunghezza: 32 cm, Spessore materiale: 0,80 mm, EN 388: 2120 Cat. 3, EN 374: AKL, Confezione: 10/50
MAPA guanto chimico Alto Plus 260 nero Mis. 9
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | aklmpt |
| Materiale principale | lattice |
| Colore | nero |
| Spessore | 0,8 mm |
| Materiale | lattice naturale |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,26 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 30,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore