GUANTO ALPHATEC 58335 SIZE 10,0 58335 # 10

AlphaTec 58335

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:58-335 10
Rubix:999180600104303
Produttore:58335100
EAN:0076490473136
GUANTO ALPHATEC 58335 SIZE 10,0 58335 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza380 mm
Valore di protezione chimicajkl
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 58335 SIZE 10,0 58335 # 10


  • I guanti AQUADRI di AlphaTec sono progettati con un'esclusiva tecnologia di gestione dell'umidità che mantiene le mani più asciutte, per periodi di tempo significativamente più lunghi.
  • Il design è caratterizzato da un rivestimento a due strati con una pellicola di nitrile superiore per una protezione chimica avanzata e un rivestimento interno in morbida schiuma che aiuta a sentire la differenza soprattutto quando le mani sudate sono un problema, con conseguente miglioramento del comfort e delle prestazioni dell'utente.
  • La tecnologia brevettata AQUADRI offre prestazioni uniche nella gestione dell'umidità che riduce significativamente l'accumulo di sudore all'interno del guanto in ambienti caldi e umidi.
Less sweat equals greater comfort and performance.

Punti di forza

  • High performance Nitrile compound offers a far superior snag, puncture and abrasion protection compared with rubber or neoprene gloves
  • Reversed lozenge palm finish for improved dry/wet grip
  • Foldable cuff gutter to prevent dripping on the forearm
  • The AlphaTec AQUADRI gloves are addressing the most relevant need for the workers sweat reduction.Less sweat equals greater comfort and performance
  • Longer version than the 58-330 for further protection
  • Compliant with FDA food handling requirements
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Assembly & inspection of components|Oil, fluids and filter change|Painting or cleaning tools or robots|Plating, coating, sealing, painting|Handling incoming goods|Transferring liquids and solids|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Grandezza10
Lunghezza380 mm
Valore di protezione chimicajkl
Materiale principalenitrile
ESDno
Coloreverde
Spessore0,8 mm
Materialenitrile
€ 54,12 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 66,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza