Riferimenti
Ansell:87315070BP
Rubix:999190200012776
Produttore:871434

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Valore di protezione chimica | klp |
Dettagli del prodotto : ALPHATEC 87315 SIZE 7.0 (87315070BP) 87315 # 7
Precedentemente noto come: proFoodTM 87-315
Guanti in gomma naturale foderati in floccato, per un uso leggero, che proteggono chi li indossa in tutta comodità
Vantaggi e caratteristiche chiave
- Conformità alla FDA e all'UE per la manipolazione degli alimenti: ideali per l'uso come guanti per la sicurezza alimentare
- Fodera in 100% cotone floccato: il sudore è ridotto al minimo, per un maggiore comfort.
- Lattice di gomma naturale: Per una protezione della mano più tattile e destreggiata
Punti di forza
- Conformità alla manipolazione degli alimenti: Soddisfacendo i requisiti di sicurezza alimentare della FDA e dell'UE (compreso il 21 CFR 177.2600), i guanti da lavoro AlphaTec® 87-315 sono ideali per la manipolazione degli alimenti in varie applicazioni di trasformazione alimentare.
- Comfort elevato: Questi guanti di sicurezza per impieghi leggeri sono dotati di una fodera in 100% cotone floccato, che riduce l'accumulo di sudore e i relativi disagi.
- Sensibilità tattile migliorata: Questi guanti AlphaTec® sono realizzati al 100% in lattice di gomma naturale e garantiscono a chi li indossa alti livelli di sensibilità tattile e destrezza.
- Riduzione dei rischi di allergia: Inoltre, i guanti di gomma AlphaTec® 87-315 sono sottoposti a un trattamento di clorazione, per ridurre al minimo il rischio di reazioni allergiche.
Applicazioni
- Manutenzione di impianti e macchinari
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Trasformazione ortofrutticola
- Lavorazione prodotti ittici
- Manutenzione e pulizia laboratori
- Operazioni di pulizia
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Valore di protezione chimica | klp |
| Materiale principale | lattice |
| ESD | no |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,32 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 16,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione