GUANTO ALPHATEC 02100 SIZE 9,0 02100 # 9
AlphaTec® 02-100 (ex Barrier®)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:02-100 09
Rubix:999180600103623
Produttore:02100090
EAN:0076490484620



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 380 mm |
| Valore di protezione chimica | abcefghims |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 02100 SIZE 9,0 02100 # 9
Resistente alle sostanze chimiche, guanto laminato 5 strati. Disegno ergonomico, destro/sinistro.Resistenza di ampio spettro. Controllati al 100%. Ogni guanto è sottoposto singolarmente a test con aria compressa.
Lunghezza : 380 - 410 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No.
Norme : EN ISO 374-1-2016 Type A_ABCEFGHIMS, EN ISO 374-5-2016 _Virus
Lunghezza : 380 - 410 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No.
Norme : EN ISO 374-1-2016 Type A_ABCEFGHIMS, EN ISO 374-5-2016 _Virus
Versatile industrial glove used in various spill and response kits, allowing workers to perform their job with confidence.
Punti di forza
- AQL: 0.065
- Individually air pressure-tested and 100% inspected
- Silicone free
Applicazioni
Aerospaziale, Automobilistica, Industria aeronautica, Servizi di emergenza, Pulizia ambientale, Industria chimica in generale, Analisi di laboratorio, Prodotti farmaceutic.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Lunghezza | 380 mm |
| Valore di protezione chimica | abcefghims |
| Materiale principale | hdpe |
| ESD | no |
| Confezione | 1 paio in un sacchetto: 12 paia in un sacchetto master: 6 sacchetti master in un cartone: |
| Colore | bianco |
| Spessore | 0,06 mm |
| Materiale | hppe pellicola laminata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 137,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore