Riferimenti
Ansell:37-676 07
Rubix:999180600104128
Produttore:37676070
EAN:0076490497866

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 330 mm |
| Valore di protezione chimica | jklopt |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37676 SIZE 7,0 37676 # 7
Progettato per risultati ottimali in ambienti di lavoro asciutti o bagnati, in cui la resistenza chimica riveste la massima importanza. Interamente riutilizzabile, con una ineguagliabile resistenza all'abrasione. Offre massimo comfort all'utilizzatore. Approvato FDA per l’industria alimentare. La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. EN388_4101X ; EN374 Type A JKLOPT ; EN374-5 VIRUS
Punti di forza
- Designed to deliver optimal results in wet or dry work environments where chemical resistance is crucial
- Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance
- Provides superb comfort for the wearer
- FDA Food Approved
- Reversed lozenge finish further enhancing levels of grip
Applicazioni
Delivery of parts to production line|All food processing applications that have food contact|Forging operations|General pumping work|Handling incoming goods|Filling, blending and charging of raw materials|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Testing|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Painting or cleaning tools or robots
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 63 g |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Lunghezza | 330 mm |
| Valore di protezione chimica | jklopt |
| Materiale principale | nitrile |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,43 mm |
| Materiale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,04 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 35,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione