GUANTO ALPHATEC 02100 SIZE 6,0 02100 # 6

AlphaTec® 02-100 (ex Barrier®)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:02-100-6
Rubix:999180600103620
Produttore:02-100-6
EAN:0076490447649
GUANTO ALPHATEC 02100 SIZE 6,0 02100 # 6
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza6
Lunghezza380 mm
Valore di protezione chimicaabcefghims
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 02100 SIZE 6,0 02100 # 6


Resistente alle sostanze chimiche, guanto laminato 5 strati. Disegno ergonomico, destro/sinistro.Resistenza di ampio spettro. Controllati al 100%. Ogni guanto è sottoposto singolarmente a test con aria compressa.
Lunghezza : 380 - 410 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No.
Norme : EN ISO 374-1-2016 Type A_ABCEFGHIMS, EN ISO 374-5-2016 _Virus
Versatile industrial glove used in various spill and response kits, allowing workers to perform their job with confidence.

Punti di forza

  • AQL: 0.065
  • Individually air pressure-tested and 100% inspected
  • Silicone free

Applicazioni

Aerospaziale, Automobilistica, Industria aeronautica, Servizi di emergenza, Pulizia ambientale, Industria chimica in generale, Analisi di laboratorio, Prodotti farmaceutic.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Grandezza6
Lunghezza380 mm
Valore di protezione chimicaabcefghims
Materiale principalehdpe
ESDno
Confezione1 coppia per sacchetto, 12 coppie per sacchetto protettivo, 6 sacchetti protettivi per scatola
Colorebianco
Spessore0,06 mm
Materialefilm laminato hdpe
Mostra UNSPSC / ECL@SS
112,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
137,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (6)