GUANTO ALPHATEC 58530W SIZE 7,0 58530W # 7

AlphaTec® 58-530W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:58-530W-7
Rubix:999180600104323
Produttore:58530W070
EAN:0076490445973
GUANTO ALPHATEC 58530W SIZE 7,0 58530W # 7
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Lunghezza290 mm
Valore di protezione chimicaajklopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 58530W SIZE 7,0 58530W # 7


Il guanto AlphaTec® integra la rivoluzionaria Ansell Grip Technology™, che permette all’utente di manipolare oggetti bagnati o oleati con minore forza di presa e maggiore controllo. Questa combinazione unica di impermeabilità ai prodotti chimici e presa, unita a flessibilità e destrezza, rende il guanto AlphaTec® la scelta obbligata in presenza di sostanze chimiche.
Efficace protezione chimica per una maggiore sicurezza dell’utilizzatore. La brevettata Ansell Grip Technology™ impedisce al polimero del rivestimento di penetrare nella fodera in fase di produzione. Il rivestimento risulta quindi integro e compatto, e riduce notevolmente la possibilità di penetrazione della sostanza chimica sulla pelle del lavoratore. I modelli AlphaTec® con fodera in nylon bianco sono consigliati per applicazioni all’interno, mentre gli AlphaTec® con fodera acrilica nera sono raccomandati per applicazioni all’esterno.
Lunghezza : 305 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN388:2016_4142A, EN ISO 374-1:2016|Type A_AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus, EN407_X1XXXX
GUANTO ALPHA-TEC

Punti di forza

  • Featuring ANSELL GRIPTM technology to enable users to handle wet or oily objects with better grip and more control 
  • Solid nitrile shell for high protection against exposure to bases, oils, fuels, some solvents and greases
  • Utilizes white nylon liner which is ideal for indoor applications 
  • Vend pack option available

Applicazioni

Aerospaziale, Prodotti chimici per l'agricoltura, Manipolazione di prodotti chimici, ed in particolare di solventi e di sostanze caustiche, Servizi di emergenza, Maneggio di oggetti e materiali leggermente oleati o lubrificati all'esterno, Manutenzione, Industria mineraria, Settore della stampa, Raffinazione - Petroli e benzine
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso91 g
Grandezza7
Lunghezza290 mm
Valore di protezione chimicaajklopt
Materiale principalenitrile
ESDno
Confezione6 paia in un sacchetto: 12 sacchetti in un cartone
Coloreverde
Spessore0,95 mm
Materialenitrile
€ 38,82 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 47,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza