Riferimenti
Ansell:29-500BP 10
Rubix:999260310019891
Produttore:29500100BP
EAN:10076490703179





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | aklnpt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 29500 # 10 (29500100BP)
- Maggiore flessibilità: Il mix di neoprene e gomma dei guanti industriali AlphaTec™ 29-500 mantiene la sua elasticità, anche a temperature più basse
- Comfort elevato: Essendo foderati in flock di puro cotone, garantiscono un migliore assorbimento del sudore, assicurando un maggiore comfort a chi li indossa.
- Riduzione dell'affaticamento delle mani: Grazie alla miscela di neoprene e gomma naturale, garantiscono una protezione della mano leggera e meno faticosa con un uso prolungato.
- Difese potenziate: La loro formulazione unica rende questi guanti di sicurezza resistenti a un'ampia gamma di acidi, caustici, alcoli e solventi.
- Capacità antistatiche garantite: I guanti AlphaTec™ 29-500 resistenti alle sostanze chimiche sono anche conformi agli standard antistatici EN1149.
Punti di forza
- Rivestimento in neoprene: Per una protezione della mano flessibile e resistente al freddo
- Floccaggio in puro cotone: Assorbimento del sudore, per un maggiore comfort
- Contenuto di gomma naturale: peso ridotto, per un minore affaticamento della mano
Applicazioni
Consigliato per
- Manutenzione
- Assistenza e riparazione auto
- Manipolazione di sostanze chimiche
Industrie primarie
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | aklnpt |
| Materiale principale | gomma |
| ESD | no |
| Confezione | 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone |
| Colore | nero |
| Spessore | 0,7 mm |
| Ambiente di utilizzo | umido |
| Materiale | lattice di gomma naturale, neoprene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS