GUANTO 492 # 7

Ultranitril 492

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
MAPA:34492247
Rubix:999220210002741
Produttore:34492247
EAN:3245424921273
GUANTO 492 # 7
Riepilogo info tecniche
Grandezza7
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicaajkopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO 492 # 7


Guanto in nitrile verde su floccato di cotone. Polsino diritto.
Norme: EN388_3101X, EN ISO 374-1:2016 Tipo A_AJKOPT, EN ISO 374-5 : 2016 VIRUS
MAPA chemical pro. glove Ultranitrile 492 pack of 10 green size 7

Punti di forza

Destrezza e comfort grazie alla forma anatomica e alla floccatura di qualità. Maggiore durata: eccellente resistenza meccanica (abrasione, perforazione).

Applicazioni

Industria meccanica/automobilistica: trattamento/sgrassaggio dei metalli con solventi, lavorazione di parti in presenza di olio da taglio. Enti locali (pulizie): manipolazione di sostanze chimiche aggressive. Industria edile (carpentieri / falegnami): manipolazione di adesivi a base di PVC, preparazione di rivestimenti e vernici. Industria edile (muratori / stuccatori): manipolazione di sigillanti, solventi, detergenti. Enti locali (manutenzione di aree verdi): trattamenti fitosanitari.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicaajkopt
Materiale principalenitrile
ESDno
Coloreverde
Spessore0,38 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,86 IVA esclusa
/ 10 Paia
21,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)