Riferimenti
MAPA:401-8
Rubix:999220317024492
Produttore:34401128
EAN:3245424011288


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | almnst |
Dettagli del prodotto : GUANTI ULTRANEO 401 # 8
Guanto in neoprene e lattice naturale nero con floccatura in cotone. Polsino dritto. Lunghezza: 31 cm.
Punti di forza
Comfort della mano grazie alla floccatura in cotone. La texture del guanto consente grande destrezza. Buona presa sugli oggetti scivolosi grazie al rilievo antiscivolo.
Applicazioni
Industria meccanica/automotive: applicazione di vernici a spruzzo, produzione di batterie. Altre industrie: preparazione di colle industriali, pulizia industriale, lavori di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | almnst |
| Materiale principale | neoprene |
| ESD | no |
| Colore | nero |
| Spessore | 0,55 mm |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,43 IVA esclusa
/ 72 Paia
€ 266,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione