GUANTO IN NITRILE, RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI 880422

Guanti g-chem ultra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:880422
Rubix:999190400155995
EAN:3660338338304
GUANTO IN NITRILE, RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI 880422
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza9
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicaajklmno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO IN NITRILE, RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI 880422


Guanti in nitrile, interno floccato.
Superficie esterna antiscivolo sul palmo e le dita.
Senza silicone.
Spessore: 0,38 mm.
Lunghezza: 32 cm.
Ottima resistenza chimica ai derivati di idrocarburi e alcol.
Sacchetto da 12 paia/Scatolone da 144 paiaAPPLICAZIONILavorazione di parti in presenza di olio da taglio.
Stampa.
Trattamento di metalli con solventi.
Trattamento del legno.
Meccanica generale.
Lavori di manutenzione.
Applicazione di prodotti fitosanitari.
PUNTI DI FORZAOttima destrezza.
Comfort.
Assorbimento del sudore.
Antiscivolo.

Punti di forza

• Very good chemical resistance to hydrocarbon and alcohol derivatives.
• Very good dexterity and comfort
• Absorption of perspiration.
• Non-slip

Applicazioni

• Making parts in the presence of cutting oil, printing
• Treatment of metals with solvents, wood treatment
• General mechanics and maintenance work
• Use of phytosanitary products
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicaajklmno
Materiale principalenitrile
ESDno
Coloreverde
Spessore0,38 mm
Materialenitrile
Mostra UNSPSC / ECL@SS
29,02 IVA esclusa
/ 12 Paia
35,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (5)