Riferimenti
Ansell:37520070BP
Rubix:999251110004371
Produttore:37520070BP
EAN:10076490631625

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 345 mm |
| Valore di protezione chimica | jkt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 37520 # 7
Guanto con formula nitrilica, fodera con felpatura 100%
cotone. Disegno superiore di presa in rilievo, per manipolazioni
sicure. Ottima resistenza a molte sostanze chimiche a
base di oli e solventi. Flessibile, eccellente destrezza.
cotone. Disegno superiore di presa in rilievo, per manipolazioni
sicure. Ottima resistenza a molte sostanze chimiche a
base di oli e solventi. Flessibile, eccellente destrezza.
Punti di forza
- Suitable for contact with food products
- Chlorinated for better protection of products being handled
- Easy donning and doffing
Applicazioni
Food processing & services|Preparation of Materials
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 345 mm |
| Valore di protezione chimica | jkt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,84 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 26,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore