Riferimenti
Ansell:23-201 07
Rubix:999180600103990
Produttore:23201070
EAN:3252449016723



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 620 mm |
| Materiale principale | pvc |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 23201 SIZE 7,0 23201 # 7
- Il rivestimento in PVC morbido sul guanto mantiene la destrezza e la duttilità anche a basse temperature.
- La finitura ruvida a goccia rende più facile e sicura la manipolazione di materiali bagnati e scivolosi.
- Il manicotto sigillato a caldo offre resistenza ai liquidi e protezione dalla polvere.
Comfortable, long sleeve PVC glove, with good dexterity and pliability even at low temperatures.
Punti di forza
- Rough sandblast finish provide good wet-grip
- Medium duty glove
- 13 gauge knitted cotton liner
- PVC sleeve at arm with 620 mm / 24 inches
- Compliant with FDA & EU food handling requirements
Applicazioni
All food processing applications that have food contact|Seafood processing|Cold Storage|Chemical processing and preparation|Janitorial use|Preparation of site - unloading of lines and valves
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 620 mm |
| Materiale principale | pvc |
| ESD | no |
| Colore | nero |
| Spessore | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,80 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 101,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione