Riferimenti
Ansell:87-029-11
Rubix:999190900000073
Produttore:87029110

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | aklmpt |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87029 SIZE 11,0 87029 # 11
- Buona presa sia in ambienti asciutti che bagnati grazie alla finitura increspata.
- Fodera in poliammide senza cuciture - Rivestimento in lattice di gomma naturale increspato sulla mano, rivestimento liscio sul polsino.
- AQL 1.5
Natural rubber glove with seamless nylon liner and anatomical shape with curved fingers.
Punti di forza
- Unique roughened finished with superb wet & dry grip performance
- 13 gauge seamless nylon liner
- High flexibility and excellent dexterity
- Compliant with FDA & EU food handling requirements
Applicazioni
Maintenance of plant and machines|Seafood processing|Janitorial use|Chemical Handling
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | aklmpt |
| Materiale principale | lattice |
| ESD | no |
| Colore | nero |
| Spessore | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,76 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 69,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione