GUANTI TELSOL 351 # 10

Telsol 351

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MAPA:351-10
Rubix:999220317024448
Produttore:34351410
EAN:3245423514100
GUANTI TELSOL 351 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza300 mm
Valore di protezione chimicaklmnpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI TELSOL 351 # 10


Guanto in PVC blu, supporto tessile. Taglio smerlato. Lunghezza: 30 cm.
Norme: EN388_4121X, EN ISO 374-1: 2016 Tipo A_KLMNPT, EN ISO 374-5: 2016

Punti di forza

Comfort eccezionale e buona resistenza al freddo grazie alla maglia di cotone senza cuciture. Buona resistenza a oli, grassi e idrocarburi. Adatto al contatto con gli alimenti, ad eccezione di quelli grassi.

Applicazioni

Industria farmaceutica: manutenzione e pulizia, manutenzione in ambiente umido. Industria meccanica: lavori di manutenzione in ambienti umidi (acqua, oli, grassi, idrocarburi).

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Lunghezza300 mm
Valore di protezione chimicaklmnpt
Materiale principalepvc
ESDno
Colorenero
Spessore1,35 mm
Codice doganale61161080
52,30 IVA esclusa
/ 12 Paia
63,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza